Beli tekiro cushion grip screwdriver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Carta/Poster BesarDeskripsi:KOORDINAS| TUBUH MANUSIA (VCB 53.08)Menunjukkan sistem koordinasi tubuh manusia termasuk saraf pengontrol hormon, sistem saraf pusat, dan otonom.atribut:
- Size (mm): 700x1000
- TEKIRO Screwdriver with Cushion Grip Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO OBENG GAGANG KARET SET 7 PCSHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-) & (+)Memiliki beberapa ukuran obeng (-) & (+)Memiliki Box tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - ) & (+) sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO Obeng gagang karet Set [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Spesifikasi :- (+) #2x38mm- (+) #2x100mm- (+) #3x150mm- (-) #2.5x100mm- (-) #6x38mm- (-) #6x100mm- (-) #8x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Carta/Poster BesarDeskripsi:Carta Sistem Alat Pernafasan Manusia :Poster berwarna yang menunjukkan sistem pernafasan manusia bagian frontal.Poster terbuat dari kertas 200gr/m2, dilaminasi dengan pernis UV untuk perlindungan kelembaban, dilengkapi dengan bingkai logam di sisi atas dan bawah.atribut:
- Size (mm): 700x1000
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- PRIO Alat Peraga Energi TerbarukanDeskripsi:Perangkat Energi Terbarukan ini sangat berguna untuk siswa - siswi yang dapat dipelajari dari alat ini : 1. Efek Panas pada Panel Tenaga Surya 2. Efek bayangan pada Panel Tenaga Surya 3. Efek sudut penempatan Panel Tenaga Surya 4. Menentukan titik energi maksimal pada Panel Tenaga Surya 5. Proses Electrolisis yang menghasilkan H2 dan O2 6. Penggunaan H2 dan O2 yang menghasilkan energi listrik dengan menggunakan Teknologi Fuel Cell 7. Menentukan besar tegangan listrik yang diperlukan untuk memecah molekul air 8. Mempelajari banyaknya baling - baling yang diperlukan untuk menangkap energi angin yang maksimal 9. Mempelajari bentuk baling - baling yang benar untuk menangkap energi angin yang maksimal
- PUDAK SCIENTIFIC Carta/Poster BesarDeskripsi:ANATOMI TUBUH TUMBUHAN (VCB 96)Menunjukkan struktur jaringan dari daun dan batang pada monokotil dan dikotil, serta akar pada monokotil dan dikotil.atribut:
- Size (mm): 700x1000
- PUDAK SCIENTIFIC Carta/Poster BesarDeskripsi:PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN GENERATIF (VCB 92)Menunjukkan fertilisasi pada tumbuhan berbunga dan pertumbuhan biji sampai berkecambah.atribut:
- Size (mm): 700x1000
- PUDAK SCIENTIFIC Carta/Poster BesarDeskripsi:METODE PENYERBUKAN (VCB 90/01)Menunjukkan beberapa metode penyerbukan dan beberapa hewan yang membantu penyerbukan.atribut:
- Type: Metode Penyerbukan
- Size (mm): 700x1000
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
Daftar Harga tekiro cushion grip screwdriver Terbaru March 2026
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Carta/Poster Besar | Rp259.900 |
| TEKIRO Screwdriver with Cushion Grip Set (Obeng) | Rp219.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Carta/Poster Besar | Rp259.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aeP101000374-4.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)

/qnP101003959-2.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)

/55P102265185-6.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/acP101000372-8.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/alP101000381-5.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)




/P101003957-1.jpg)